Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
6O693633
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
Promat Uncoated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6O693633
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Promat
Type
Uncoated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6O693633
EAN
4015448504986
UBB
500582863162
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866188