text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 55mm


Referência 3Y518977
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 55
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 3Y518977
EAN 4015448505167
UBB 500581956991
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866324
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.