text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 52mm


Referência 6K870782
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 6K870782
EAN 4015448505150
UBB 500582831318
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866322
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.