text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Referência 9U039969
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 9U039969
EAN 4015448505143
UBB 500583988554
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866320
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.