text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 69mm


Referência 2Y574034
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 2Y574034
EAN 4015448519997
UBB 500581603213
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866252
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.