text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 3-Teeth 61mm


Referência 8L328481
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 8L328481
EAN 4015448505075
UBB 500583518880
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866208
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.