text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 6mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 52mm


Referência 6F163042
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 52
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 14
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 6F163042
EAN 4015448505068
UBB 500582731401
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866206
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.