text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 57mm


Referência 6T768422
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat
Código pautal 82077031
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 6T768422
EAN 4015448519973
UBB 500582924964
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866248
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.