text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 20mm HSS-E 20mm Cylindrical 3-Teeth 88mm


Referência 7T879387
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 7T879387
EAN 4015448505136
UBB 500583290092
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866220
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.