text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 20mm HSS-E 20mm Cylindrical 3-Teeth 104mm


Referência 1W190938
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Código do produto 82077031
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 1W190938
EAN 4015448520054
UBB 500581237905
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866264
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.