text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 16mm HSS-E 16mm Weldon 3-Teeth 92mm


Referência 0M313340
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat
Código pautal 82077031
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 0M313340
EAN 4015448520030
UBB 500573770418
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866260
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.