Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
0X485270
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
Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 83mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0X485270
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
83
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
36
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
14
Marca
Promat
Type
TiCN-Coated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0X485270
EAN
4015448520023
UBB
500573897567
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866258