text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 14mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm


Referência 2N578484
Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de entalhe
Comprimento total (mm) 73
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 26
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat
Type TiCN-Coated Groove Milling Cutter

Números do artigo

Referência 2N578484
EAN 4015448505105
UBB 500581463790
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866214
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.