Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
1W561266
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
Promat TiCN-Coated Groove Milling Cutter 12mm HSS-E 12mm Cylindrical 3-Teeth 73mm
Adiconar catálogo
Ver preço
Incl. IVA
Referência
1W561266
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de entalhe
Comprimento total (mm)
73
Diâmetro do eixo (mm)
12
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
26
Número de dentes
3
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
12
Marca
Promat
Type
TiCN-Coated Groove Milling Cutter
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1W561266
EAN
4015448505099
UBB
500581242020
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866212