Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
3I892031
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
Promat TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 88mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3I892031
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
88
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
44
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
88
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
44
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Promat
Type
TiCN-Coated End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3I892031
EAN
4015448520443
UBB
500581769964
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866400