text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 5mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 57mm


Referência 8U570648
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 5
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 8U570648
EAN 4015448505297
UBB 500583634950
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866350
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.