text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 51mm


Referência 6F887304
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 6F887304
EAN 4015448505266
UBB 500582720768
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866344
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.