text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 16mm HSS-E 16mm Cylindrical 4-Teeth 123mm


Referência 6P197090
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 123
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 73
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 123
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 73
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 6P197090
EAN 4015448520481
UBB 500582870662
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866408
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.