text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN-Coated End Mill 10mm HSS-E 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Referência 5M974023
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 5M974023
EAN 4015448520450
UBB 500582478540
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866402
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.