text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M8x1.25 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 90mm


Referência 5W382655
Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 22
Comprimento total (mm) 90
Diâmetro do eixo (mm) 8
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1.25
Tamanho da rosca 8
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 6.2
Marca Promat
Código pautal 82074010
Type Threading Tap

Números do artigo

Referência 5W382655
EAN 4015448534297
UBB 500582605357
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 4000867620
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.