text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 80mm


Referência 1D574566
Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 19
Comprimento total (mm) 80
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 1
Tamanho da rosca 6
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Type Threading Tap

Números do artigo

Referência 1D574566
EAN 4015448534280
UBB 500573999124
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 4000867619
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.