Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3R326282
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
Promat Threading Tap M6x1 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 80mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3R326282
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
19
Comprimento total (mm)
80
Diâmetro do eixo (mm)
6
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1
Tamanho da rosca
6
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
4.9
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3R326282
EAN
4015448534228
UBB
500581841490
UNSPSC
31161708
Artigo do fabricante nr
4000867613