text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 70mm


Referência 5G305364
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Type Threading Tap

Números do artigo

Referência 5G305364
EAN 4015448534273
UBB 500582410634
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 4000867618
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.