text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M5x0.8 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 70mm


Referência 2M501397
Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 16
Comprimento total (mm) 70
Diâmetro do eixo (mm) 6
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.8
Tamanho da rosca 5
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 4.9
Marca Promat
Código pautal 82074010
Type Threading Tap

Números do artigo

Referência 2M501397
EAN 4015448534211
UBB 500581438552
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 4000867612
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.