Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
5S325701
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
Promat Threading Tap M4x0.7 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 63mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5S325701
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
13
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
4.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.7
Tamanho da rosca
4
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
3.4
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5S325701
EAN
4015448534204
UBB
500582578208
UNSPSC
31161708
Artigo do fabricante nr
4000867611