Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
7F160510
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
Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 with Lubrication Groove HSS-E 56mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7F160510
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
11
Comprimento total (mm)
56
Diâmetro do eixo (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
0.5
Tamanho da rosca
3
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
2.7
Marca
Promat
Type
Threading Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7F160510
EAN
4015448534259
UBB
500583085575
UNSPSC
31161708
Artigo do fabricante nr
4000867616