text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Threading Tap M3x0.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 56mm


Referência 6M522112
Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Sim
Embalado por 1

Especificações

Comprimento da rosca (mm) 11
Comprimento total (mm) 56
Diâmetro do eixo (mm) 3.5
Tipo de rosca Métrico
Rosca de passo (mm) 0.5
Tamanho da rosca 3
Adequado para furos cegos Sim
Material de corte Outro
Chave quadrada (mm) 2.7
Marca Promat
Type Threading Tap

Números do artigo

Referência 6M522112
EAN 4015448534198
UBB 500582815493
UNSPSC 31161708
Artigo do fabricante nr 4000867610
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.