Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4T748764
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
Promat Threading Tap M10x1.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 100mm
Adiconar catálogo
/ preço por
-
Incl. IVA
Referência
4T748764
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento da rosca (mm)
24
Comprimento total (mm)
100
Diâmetro do eixo (mm)
10
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de passo (mm)
1.5
Tamanho da rosca
10
Adequado para furos cegos
Sim
Material de corte
Outro
Chave quadrada (mm)
8
Marca
Promat
Código do produto
82074010
Type
Threading Tap
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4T748764
EAN
4015448534242
UBB
500582231030
UNSPSC
31161708
Artigo do fabricante nr
4000867615