text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Spiral Flute Router Bit 2mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 38mm


Referência 7A685524
Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Fresa espiral
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 7
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Adequado para fresa de imersão Sim
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Marca Promat
Type Spiral Flute Router Bit

Números do artigo

Referência 7A685524
EAN 4015448920441
UBB 500583042006
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866040
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.