text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR Uncoated End Mill 6mm HSS-Co5 6mm Cylindrical 3-Teeth 57mm


Referência 5C930158
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 5C930158
EAN 4015448716945
UBB 500582358676
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866463
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.