text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR Uncoated End Mill 16mm HSS-Co5 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Referência 6M345627
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 6M345627
EAN 4015448505433
UBB 500582813662
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866430
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.