text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR Uncoated End Mill 12mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Referência 5X033812
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 5X033812
EAN 4015448505419
UBB 500582624242
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866426
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.