text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 6mm HSS-Co5 6mm Cylindrical 3-Teeth 57mm


Referência 3V867024
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 3
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 3V867024
EAN 4015448716969
UBB 500581913000
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866467
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.