text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 16mm HSS-Co5 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Referência 2F956888
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 16
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 2F956888
EAN 4015448505518
UBB 500581367199
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866446
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.