text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat NR TiCN-Coated End Mill 14mm HSS-Co5 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Referência 1J406699
Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de chanfrar
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 1J406699
EAN 4015448505501
UBB 500581048161
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866444
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.