Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
8I666675
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
Promat N Uncoated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8I666675
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador direto
Comprimento total (mm)
69
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
25
Número de dentes
4
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
8
Marca
Promat
Type
Uncoated End Mill
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8I666675
EAN
4015448505198
UBB
500583489264
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866330