text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 6mm HSS-Co8 6mm Cylindrical 4-Teeth 57mm


Referência 9U734811
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 57
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 19
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Marca Promat
Código do produto 82077031
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 9U734811
EAN 4015448505181
UBB 500583960991
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866328
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.