text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 14mm HSS-Co8 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Referência 5I638590
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 14
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 5I638590
EAN 4015448505228
UBB 500582445218
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866336
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.