text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N Uncoated End Mill 12mm HSS-Co8 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Referência 9G710442
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Promat
Type Uncoated End Mill

Números do artigo

Referência 9G710442
EAN 4015448505211
UBB 500583802672
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866334
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.