text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N TiCN-Coated End Mill 8mm HSS-Co8 10mm Cylindrical 4-Teeth 69mm


Referência 9K118089
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 69
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 25
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 9K118089
EAN 4015448505310
UBB 500583836266
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866354
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.