text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N TiCN-Coated End Mill 18mm HSS-Co8 16mm Cylindrical 4-Teeth 92mm


Referência 9U401441
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 92
Diâmetro do eixo (mm) 16
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 42
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 18
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Números do artigo

Referência 9U401441
EAN 4015448505365
UBB 500583955397
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866364
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.