text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N TiCN-Coated End Mill 12mm HSS-Co8 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Položka č. 4K830254
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Ambalat la 1

technické údaje

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 83
Diámetro del eje (mm) 12
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 36
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 12
Marca Promat
Type TiCN-Coated End Mill

Čísla materiálu

Položka č. 4K830254
EAN 4015448505334
UBB 500582086418
UNSPSC 27112803
Číslo materiálu výrobcu 4000866358
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.