text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 20mm HSS-PM 20mm Cylindrical 4-Teeth 104mm


Referência 1L589282
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 104
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 52
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat
Type End Mill

Números do artigo

Referência 1L589282
EAN 4015448559986
UBB 500581100376
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866038
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.