text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 12mm HSS-PM 12mm Cylindrical 4-Teeth 83mm


Referência 8R517312
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 83
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Promat
Type End Mill

Números do artigo

Referência 8R517312
EAN 4015448559962
UBB 500583602858
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866036
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.