text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat N End Mill 10mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Referência 4I312888
Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador direto
Comprimento total (mm) 95
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 53
Número de dentes 4
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 10
Marca Promat
Type End Mill

Números do artigo

Referência 4I312888
EAN 4015448560029
UBB 500582113303
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866045
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.