text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Tree 12mm 3mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 38mm


Referência 1H481418
Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Árvore de nariz redondo
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 12
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 RBF
Marca Promat
Type Milling Pin

Números do artigo

Referência 1H481418
EAN 4015448675662
UBB 500581082541
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868319
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.