text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Pointed Cone 13mm 6mm Dia 3mm Shank Cross Serration 43mm


Referência 6I983733
Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cone pontiagudo
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 SKM
Marca Promat
Type Milling Pin

Números do artigo

Referência 6I983733
EAN 4015448675754
UBB 500582785860
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868331
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.