text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 14mm 3mm Dia 3mm Shank Cross Serration 38mm


Referência 4U615574
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 14
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números do artigo

Referência 4U615574
EAN 4015448675549
UBB 500582278726
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868301
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.