text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 13mm 6mm Dia 3mm Shank Cross Serration 43mm


Referência 8J734299
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 43
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 13
Dentes Virar à esquerda circular
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 6
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números do artigo

Referência 8J734299
EAN 4015448675563
UBB 500583499578
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868302
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.