text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Milling Pin Cylindrical 10mm 2mm Dia 3mm Shank Normal Fine Serration 38mm


Referência 0H254037
Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 10
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Embalado por 1

Especificações

Forma da cabeça Cilindro
Comprimento total (mm) 38
Diâmetro do eixo (mm) 3
Comprimento de trabalho (mm) 10
Dentes Outro
Material de corte Outro
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Forma da cabeça segundo a norma DIN 8032 ZYA
Marca Promat
Type Milling Pin

Números do artigo

Referência 0H254037
EAN 4015448675570
UBB 500573698163
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000868303
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.